9,55 €/ Unitéhors TVA
11,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,55 € | - |
5+ | 7,64 € | 20.00% |
10+ | 6,21 € | 35.00% |
30+ | 4,78 € | 50.00% |
50+ | 4,30 € | 55.00% |
100+ | 3,82 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 0018 |
Diamètre d'alésage | 36 mm |
Diamètre de la rainure | 27 mm |
Largeur de la rainure | 6 mm |
Matériau du joint | PUR |
Matériau de la bague anti-extrusion | POM |
Plage de température | de -35 jusqu'à 100 °C |
d | 27 mm |
D | 36 mm |
L | 6 mm |
d1 | 32 mm |
C | 3 mm |
Mode de travail | Simple effet |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |