Eriks

Joint 0018 PUR/POM 170x150 L=12,5

  • ERIKS:14192824
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0018 est un joint de piston formé de deux pièces à un profile asymétrique avec des cannelures de soulagement de la pression, et une bague d’appui en thermoplastique.
Ajouter à la liste

59,30 €/ Unitéhors TVA

71,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

59,30 €

-

5+

47,44 €

20.00%

10+

38,55 €

35.00%

30+

29,65 €

50.00%

50+

26,69 €

55.00%

100+

23,72 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0018
Diamètre d'alésage
170 mm
Diamètre de la rainure
150 mm
Largeur de la rainure
12.5 mm
Matériau du joint
PUR
Matériau de la bague anti-extrusion
POM
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
150 mm
D
170 mm
L
12.5 mm
d1
164 mm
C
5 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s