44,40 €/ Unitéhors TVA
53,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 44,40 € | - |
5+ | 35,52 € | 20.00% |
10+ | 28,86 € | 35.00% |
30+ | 22,20 € | 50.00% |
50+ | 19,98 € | 55.00% |
100+ | 17,76 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 0018 |
Diamètre d'alésage | 150 mm |
Diamètre de la rainure | 120 mm |
Largeur de la rainure | 19 mm |
Matériau du joint | PUR |
Matériau de la bague anti-extrusion | POM |
Plage de température | de -35 jusqu'à 100 °C |
d | 120 mm |
D | 150 mm |
L | 19 mm |
d1 | 144 mm |
C | 7.5 mm |
Mode de travail | Simple effet |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |