Eriks

Joint 0018 PUR/POM 14x8 L=6

  • ERIKS:14192806
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0018 est un joint de piston formé de deux pièces à un profile asymétrique avec des cannelures de soulagement de la pression, et une bague d’appui en thermoplastique.
Ajouter à la liste

4,53 €/ Unitéhors TVA

5,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,53 €

-

5+

3,62 €

20.00%

10+

2,94 €

35.00%

30+

2,27 €

50.00%

50+

2,04 €

55.00%

100+

1,81 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0018
Diamètre d'alésage
14 mm
Diamètre de la rainure
8 mm
Largeur de la rainure
6 mm
Matériau du joint
PUR
Matériau de la bague anti-extrusion
POM
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
8 mm
D
14 mm
L
6 mm
d1
10 mm
C
2 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s