42,10 €/ Unitéhors TVA
50,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 42,10 € | - |
5+ | 33,68 € | 20.00% |
10+ | 27,37 € | 35.00% |
30+ | 21,05 € | 50.00% |
50+ | 18,95 € | 55.00% |
100+ | 16,84 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 0018 |
Diamètre d'alésage | 140 mm |
Diamètre de la rainure | 115 mm |
Largeur de la rainure | 15 mm |
Matériau du joint | PUR |
Matériau de la bague anti-extrusion | POM |
Plage de température | de -35 jusqu'à 100 °C |
d | 115 mm |
D | 140 mm |
L | 15 mm |
d1 | 134 mm |
C | 6.5 mm |
Mode de travail | Simple effet |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |