Eriks

Joint 0018 PUR/POM 120x100 L=13

  • ERIKS:14192820
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0018 est un joint de piston formé de deux pièces à un profile asymétrique avec des cannelures de soulagement de la pression, et une bague d’appui en thermoplastique.
Ajouter à la liste

35,50 €/ Unitéhors TVA

42,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

35,50 €

-

5+

28,40 €

20.00%

10+

23,08 €

35.00%

30+

17,75 €

50.00%

50+

15,98 €

55.00%

100+

14,20 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0018
Diamètre d'alésage
120 mm
Diamètre de la rainure
100 mm
Largeur de la rainure
13 mm
Matériau du joint
PUR
Matériau de la bague anti-extrusion
POM
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
100 mm
D
120 mm
L
13 mm
d1
114 mm
C
5 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s