30,50 €/ Unitéhors TVA
36,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 30,50 € | - |
5+ | 24,40 € | 20.00% |
10+ | 19,83 € | 35.00% |
30+ | 15,25 € | 50.00% |
50+ | 13,73 € | 55.00% |
100+ | 12,20 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 0018 |
Diamètre d'alésage | 100 mm |
Diamètre de la rainure | 88 mm |
Largeur de la rainure | 8.5 mm |
Matériau du joint | PUR |
Matériau de la bague anti-extrusion | POM |
Plage de température | de -35 jusqu'à 100 °C |
d | 88 mm |
D | 100 mm |
L | 8.5 mm |
d1 | 94 mm |
C | 4 mm |
Mode de travail | Simple effet |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |