3 215,46 €/ Unitéhors TVA
3 890,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Hand Tap set |
Forme de filetage | Métrique à pas fin |
Dimension de filetage (métrique) | M76x2 |
Dimension de filetage | 76 |
Norme DIN | 2181 |
Matériau | HSS-G |
Approprié pour perçage de pot | Oui |
Approprié pour acier ino | Non |
Filetage court | Non |
Longueur totale | 160 mm |
Longueur de filetage | 40 mm |
Longueur de coupe | 40 mm |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Diamètre | 50 mm |
Tolérance | ISO2 (6H) |
Diamètre de forage | 74 mm |
Type de filetage | Filetage ISO métrique fin |
Feature EFI01084_INH | 1.97 in |
Pas de filetage | 2 mm |
Feature EFI03712_INH | 0.08 in |
Feature EFI00368_INH | 1.57 in |
Feature EFI00369_INH | 6.3 in |
Carré de fontainier | 39 mm |
Feature EFI21667_INH | 1.54 in |
Filet gauche | Non |
Feature EF015029_ | Non |