Eriks

Jeu de plaquettes a fileter 16 IL acier 0,75x2, 1,0x2, 1,25x2

  • ERIKS:12739911
  • Fabricant:4053569226547
Image 1
Jeu de plaquettes à fileter ISO, filetage intérieur, 60° métrique, profilé plein
Pas :
2 x 0,75 mm
2 x 1 mm
2 x 1,25 mm
2 x 1,5 mm
2 x 1,75 mm
Ajouter à la liste

155,50 €/ jeuhors TVA

188,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150