Eriks

Jeu de plaquettes a fileter 16 ER acier 1,1,25,1,5,1,75,2,0,2,5

  • ERIKS:12739771
  • Fabricant:4053569227384
Image 1
Jeu de plaquettes à fileter ISO, filetage extérieur, 60° métrique, profilé plein
Pas :
2 x 0,75 mm
2 x 1 mm
2 x 1,25 mm
2 x 1,5 mm
1 x 1,75 mm
1 x 2 mm
Ajouter à la liste

153,76 €/ jeuhors TVA

186,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150