Jeu de barres d'alésage, 95°, A..-SCLCR/L, queue dégagée
Modèle : barre d'alésage pour plaquette de coupe 7° positive, serrage à vis, porte-outils nickelé.
Livraison par jeu de 4 barres, sans plaquettes de coupe, sans tournevis.
Applications : tournage intérieur.
Désignation : A0608H SCLCR 06
Queue rund(Vollmaterial) d g7 : 8 mm
Cote Ø D min. : 8 mm
Cote l1 : 100 mm
Cote l2 : 25 mm
Cote f : 4 mm
Désignation : A0810J SCLCR 06
Queue rund(Vollmaterial) d g7 : 10 mm
Cote Ø D min. : 12 mm
Cote l1 : 110 mm
Cote l2 : 32 mm
Cote f : 6 mm
Désignation : A1012K SCLCR 06
Queue rund(Vollmaterial) d g7 : 12 mm
Cote Ø D min. : 14 mm
Cote l1 : 125 mm
Cote l2 : 38 mm
Cote f : 7 mm
Désignation : A1216M SCLCR 06
Queue rund(Vollmaterial) d g7 : 16 mm
Cote Ø D min. : 18 mm
Cote l1 : 150 mm
Cote l2 : 50 mm
Cote f : 9 mm