Eriks

Jeu barres dalesage 93 arrosage central A-SDUCL 07

  • ERIKS:12050892
  • Fabricant:4332163812296
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Jeu de barres d'alésage, 93°, A..-SDUCR/L, queue dégagée

Modèle : barre d'alésage pour plaquettes de coupe 7° positives, serrage à vis, porte-outils nickelé.
Livraison en jeu de 3 barres sans plaquettes de coupe, sans tournevis.

Applications : tournage intérieur.


Désignation : A0810H SDUCL 07
Queue rund(Vollmaterial) d g7 : 10 mm
Cote Ø D min. : 12,5 mm
Cote L : 100 mm
Cote L1 : 22 mm
Cote f : 7 mm

Désignation : A1012K SDUCL 07
Queue rund(Vollmaterial) d g7 : 12 mm
Cote Ø D min. : 15,5 mm
Cote L : 125 mm
Cote L1 : 28 mm
Cote f : 9 mm

Désignation : A1216M SDUCL 07
Queue rund(Vollmaterial) d g7 : 16 mm
Cote Ø D min. : 19,5 mm
Cote L : 150 mm
Cote L1 : 36 mm
Cote f : 11 mm
Ajouter à la liste

270,83 €/ jeuhors TVA

327,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150