Eriks

Jeu barres dalesage 52 arrosage central A-SVJCL 11

  • ERIKS:12050908
  • Fabricant:4332163812456
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Jeu de barres d'alésage, 52°, A..-SVJCR/L

Modèle : barre d'alésage pour plaquettes de coupe 7° positives, serrage à vis, porte-outils nickelé.
Livraison en jeu de 2 barres sans plaquettes de coupe, sans tournevis.

Applications : tournage intérieur et extérieur.


Désignation : A16M SVJCL 11
Queue rund(Vollmaterial) d g7 : 16 mm
Cote Ø D min. : 22 mm
Cote l1 : 150 mm
Cote L2 : 30 mm
Cote f : 2 mm

Désignation : A20M SVJCL 11
Queue rund(Vollmaterial) d g7 : 20 mm
Cote Ø D min. : 25 mm
Cote l1 : 150 mm
Cote L2 : 38 mm
Cote f : 2 mm
Ajouter à la liste

297,87 €/ jeuhors TVA

360,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150