Eriks

Jauge de profondeur numerique 300mm

  • ERIKS:14057460
  • Fabricant:4039321006657
Image 1
Jauge de profondeur à affichage digital

Modèle : en acier inoxydable, trempé, faces de mesure rectifiées avec précision et trempé, avec vis de blocage, taille des chiffres de l’affichage LCD 12 mm, avec sortie de données Opto RS232. Livraison avec pile CR2032, 3 V, dans un coffret en bois.

Fonctions : marche/arrêt, inversion mm/pouces, Reset (remise à zéro) à partir de n’importe quelle position, fonction Hold (mémoire des valeurs de mesure).
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Plage de mesure
de 0 jusqu'à 300 mm
Affichage numérique
Oui