Eriks

Jauge de profondeur numerique 1000mm

  • ERIKS:12741314
  • Fabricant:4039321035305
Image 1
Jauge de profondeur à affichage digital

Modèle : en acier inoxydable, trempé, faces de mesure rectifiées avec précision et trempé, avec vis de blocage, taille des chiffres de l’affichage LCD 12 mm, avec sortie de données Opto RS232. Livraison avec pile CR2032, 3 V, dans un coffret en bois.

Fonctions : marche/arrêt, inversion mm/pouces, Reset (remise à zéro) à partir de n’importe quelle position, fonction Hold (mémoire des valeurs de mesure).
Ajouter à la liste

1 180,03 €/ Unitéhors TVA

1 427,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Plage de mesure
de 0 jusqu'à 1000 mm
Affichage numérique
Oui