Eriks

ISO7380-2 Vis à tête cylindrique bombée plate avec tête hexagonale creuse à embase Acier inoxydable A2 M6x35mm

  • ERIKS:23263432
  • Fabricant:8715492258601
Image 1
Ajouter à la liste

0,19 €/ Unitéhors TVA

0,22 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
ISO 7380
Série
ISO 7380
Matériau
Acier inoxydable
Dimension de filetage (métrique)
6
Longueur
35 mm
Forme de tête
Tête ronde
Pas de filetage
1
Hauteur de la tête
3.3 mm
Forme de filetage
Métrique
Système à visser
Hexagone intérieur
Revêtement du surface
Non-traité
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2