0,04 €/ Unitéhors TVA
0,05 €TVA incluse
Vendu par: 1000Commande minimum: 1000
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | ISO 7380 |
Série | ISO 7380 |
Matériau | Acier inoxydable |
Dimension de filetage (métrique) | 4 |
Longueur | 6 mm |
Forme de tête | Tête ronde |
Pas de filetage | 0.7 |
Hauteur de la tête | 2.2 mm |
Forme de filetage | Métrique |
Système à visser | Hexagone intérieur |
Revêtement du surface | Non-traité |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A2 |