0,14 €/ Unitéhors TVA
0,16 €TVA incluse
Vendu par: 250Commande minimum: 250
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 125A |
Matériau | Autre |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Epaisseur | 2.5 mm |
Pour la dimension de vis métrique | 14 |
Norme DIN | 125A |
Type | Rondelle de serrage |
Norme ISO | 7089 |