Eriks

Interrupteur à flotteur verticale fig. 8298 série RLS5000 inox 1SP câble longueur 5 m

  • ERIKS:13494308
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

346,00 €/ Unitéhors TVA

418,66 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
RLS5000
Type
8298
Modèle
Interrupteur bilge
Montage
Vertical
Raccordement au process
Montage mural
Pression de service maximum
16 bar
Densité minimale du liquide
750 kg/m³
Type de contact
1 contact inverseur
Exécution de contact
Contact REED
Capacité de coupure
230V / 1A / 40VA AC - 230V / 0,5A / 20W DC
Différentiel de commutation réglable
Non
Point de commutation L1
60 mm
Longueur d'axe
78 mm
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau partie humide logements
Acier inoxydable 316Ti
Matériau du flotteur
Acier inoxydable 316Ti
Matériau de raccord
Acier inoxydable 316Ti
Matériau du câble
Polyoléfine
Longueur de câble
5 m
Classe de protection (Valeur IP)
IP68
Température du fluide
de -40 jusqu'à 80 °C
Température ambiante
de -40 jusqu'à 80 °C