Eriks

Interrupteur à flotteur fig. 8474 série EL33 flotteur PTFE câble 3 m

  • ERIKS:10060231
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 279,25 €/ Unitéhors TVA

1 547,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
EL33
Type
8474
Modèle
Interrupteur à flotteur à bille
Montage
Horizontale et verticale
Raccordement au process
Câble
Pression de service maximum
1 bar
Densité minimale du liquide
850 kg/m³
Diamètre du flotteur
55 mm
Type de contact
1 contact inverseur
Exécution de contact
Interrupteur hermetiquement fermé
Capacité de coupure
250V AC / 16 (6) A
Différentiel de commutation réglable
Oui
Matériau du flotteur
PTFE
Matériau du câble
Silicone
Longueur de câble
3 m
Classe de protection (Valeur IP)
IP68