Eriks

Interrupteur à flotteur fig. 8473 série EL32 flotteur PP câble 5 m

  • ERIKS:12439078
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

219,30 €/ Unitéhors TVA

265,35 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
EL32
Type
8473
Modèle
Interrupteur à flotteur à bille
Montage
Horizontale et verticale
Raccordement au process
Câble
Pression de service maximum
5.5 bar
Densité minimale du liquide
700 kg/m³
Diamètre du flotteur
80 mm
Type de contact
1 contact inverseur
Exécution de contact
Interrupteur hermetiquement fermé
Capacité de coupure
250V AC / 16 (6) A
Différentiel de commutation réglable
Oui
Matériau du flotteur
PP
Matériau du câble
CSM (Hypalon)
Longueur de câble
5 m
Classe de protection (Valeur IP)
IP68