250,75 €/ Unitéhors TVA
303,41 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | EL32 |
Type | 8473 |
Modèle | Interrupteur à flotteur à bille |
Montage | Horizontale et verticale |
Raccordement au process | Câble |
Pression de service maximum | 5.5 bar |
Densité minimale du liquide | 700 kg/m³ |
Diamètre du flotteur | 80 mm |
Type de contact | 1 contact inverseur |
Exécution de contact | Interrupteur hermetiquement fermé |
Capacité de coupure | 250V AC / 16 (6) A |
Différentiel de commutation réglable | Oui |
Matériau du flotteur | PP |
Matériau du câble | CSM (Hypalon) |
Longueur de câble | 10 m |
Classe de protection (Valeur IP) | IP68 |