Eriks

Interrupteur à flotteur fig. 8472 série EL31 flotteur PP 1 x SPDT câble 5m

  • ERIKS:10060227
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

121,13 €/ Unitéhors TVA

146,57 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
EL31
Type
8472
Modèle
Interrupteur à flotteur à bille
Montage
Horizontale et verticale
Raccordement au process
Câble
Type de contact
1 x NO
Exécution de contact
Interrupteur hermetiquement fermé
Capacité de coupure
230/400V AC / 16 (8) / 16 (4) A
Différentiel de commutation réglable
Oui
Matériau du flotteur
PP
Matériau du câble
CR
Longueur de câble
5 m
Classe de protection (Valeur IP)
IP68