213,35 €/ Unitéhors TVA
258,15 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | EL30 |
Type | 8471 |
Modèle | Interrupteur à flotteur à bille |
Montage | Horizontale et verticale |
Raccordement au process | Câble |
Pression de service maximum | 1 bar |
Densité minimale du liquide | 900 kg/m³ |
Diamètre du flotteur | 25 mm |
Type de contact | 1 contact inverseur |
Exécution de contact | Interrupteur hermetiquement fermé |
Capacité de coupure | 250V AC/150V DC / 300VA |
Différentiel de commutation réglable | Oui |
Plage de différence d'enclenchement | Environ 15 mm |
Matériau du flotteur | PP |
Matériau du câble | TPK (Thermoplastic) |
Longueur de câble | 4 m |
Classe de protection (Valeur IP) | IP68 |
Température du fluide | de 5 jusqu'à 60 °C |