Eriks

Interrupteur à flotteur fig. 8470 flotteur PP 1 x SPDT câble PVC 5 m

  • ERIKS:12036222
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

95,90 €/ Unitéhors TVA

116,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
8470
Modèle
Interrupteur à flotteur à bille
Montage
Horizontale et verticale
Raccordement au process
Câble
Densité minimale du liquide
800 kg/m³
Type de contact
1 x NO en 1 x NC
Exécution de contact
Hermétique fermé
Capacité de coupure
250V AC / 10 A
Différentiel de commutation réglable
Oui
Matériau du flotteur
PP
Matériau du câble
PVC
Longueur de câble
5 m
Classe de protection (Valeur IP)
IP68