158,00 €/ Unitéhors TVA
191,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 8470 |
Modèle | Interrupteur à flotteur à bille |
Montage | Horizontale et verticale |
Raccordement au process | Câble |
Densité minimale du liquide | 800 kg/m³ |
Type de contact | 1 x NO en 1 x NC |
Exécution de contact | Hermétique fermé |
Capacité de coupure | 250V AC / 10 A |
Différentiel de commutation réglable | Oui |
Matériau du flotteur | PP |
Matériau du câble | Néoprène |
Longueur de câble | 10 m |
Classe de protection (Valeur IP) | IP68 |