Eriks

Interrupteur à flotteur fig. 8318 série EL11A flotteur inox longueur de plonge 53 mm câble 2 m 1/8" BSPP

  • ERIKS:10060224
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

138,13 €/ Unitéhors TVA

167,14 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
EL11A
Type
8318
Modèle
Interrupteur verticale à flotteur
Montage
Vertical
Raccordement au process
Fileté (BSPP)
Dimension du raccordement process
1/8" (6)
Diamètre du flotteur
25 mm
Type de contact
1 x NO ou 1 x NC
Exécution de contact
Contact REED
Capacité de coupure
250V AC / 0,5A / 10VA
Différentiel de commutation réglable
Non
Longueur d'axe
50 mm
Matériau du flotteur
Acier inoxydable
Matériau de raccord
Acier inoxydable
Matériau du câble
PVC
Longueur de câble
2 m
Température du fluide
de -10 jusqu'à 50 °C