Eriks

Indicateur de niveau vanne au sous fig. 7173ON acier/graphite avec drain PN40 DN25

  • ERIKS:12649034
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

424,15 €/ Unitéhors TVA

513,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
7173
Raccord
Bride
Diamètre nominale
DN25
Classe de pression
PN40
Type de commande
Levier
Matériau du boîtier
Acier
Matériau du joint
Graphite
Verrouillable
Oui
Avec drainage
Oui
Avec aération
Non
Fermeture automatique
Non
Purge automatique
Non
Température du fluide
de 0 jusqu'à 210