406,30 €/ Unitéhors TVA
491,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 7173 |
Raccord | Bride |
Diamètre nominale | DN20 |
Classe de pression | PN40 |
Type de commande | Levier |
Matériau du boîtier | Acier |
Matériau du joint | Graphite |
Verrouillable | Oui |
Avec drainage | Oui |
Avec aération | Non |
Fermeture automatique | Non |
Purge automatique | Non |
Température du fluide | de 0 jusqu'à 210 |