Eriks

Indicateur de niveau vanne au dessus fig. 7173BO acier/graphite PN40 DN25

  • ERIKS:12649033
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

296,65 €/ Unitéhors TVA

358,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
7173
Raccord
Bride
Diamètre nominale
DN25
Classe de pression
PN40
Type de commande
Levier
Matériau du boîtier
Acier
Matériau du joint
Graphite
Verrouillable
Oui
Avec drainage
Non
Avec aération
Non
Fermeture automatique
Non
Purge automatique
Non
Température du fluide
de 0 jusqu'à 210