1,73 €/ Unitéhors TVA
2,09 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 1481 - ISO 8752 |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A2 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Diamètre | 10 mm |
Longueur | 80 mm |
Norme DIN | 1481 |
Norme ISO | 8752 |
Type | Goupille (type lourd) |