Eriks

Goupille (type lourd) DIN 1481 6x40 Acier inoxydable

  • ERIKS:23265954
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
GOUPILLE ELASTIQUE - LOURDE
INOX 1.4310 / AISI 302
DIN 1481 INOX
Ajouter à la liste

0,30 €/ Unitéhors TVA

0,37 €TVA incluse

Vendu par: 250Commande minimum: 250

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 1481 - ISO 8752
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre
6 mm
Longueur
40 mm
Norme DIN
1481
Norme ISO
8752
Type
Goupille (type lourd)