Eriks

Genou 90 inox 316 90 femelle 1.1/2"

  • ERIKS:11542553
Image 1
Ajouter à la liste

13,85 €/ Unitéhors TVA

16,76 €TVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Pression maximum de service
16 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/2"
Type de raccord à sertir 2
Filetage femelle fixe
Angle (Degrees)
90 °
Extrémité de raccordement 2
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
1.1/2"
Forme
Coude 90°
Plage de température
de -50 jusqu'à 200 °C