Eriks

Genou 90° 40 bar type R222 en acier inoxydable, filet femelle BSPP 3".

  • ERIKS:12967947
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

365,63 €/ Unitéhors TVA

442,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type
R222
Pression maximum de service
40 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3"
Type de raccord à sertir 2
Filetage femelle fixe
Angle (Degrees)
90 °
Extrémité de raccordement 2
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
3"
Forme
Coude 90°
Plage de température
de -200 jusqu'à 260 °C