Eriks

Garniture mécanique WGDM 100 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12425946
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 621,00 €/ Unitéhors TVA

1 961,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
WGDM
Diamètre d'arbre
100 mm
Type
WGDM
Longueur totale installée
65 mm
Diamètre extérieur partie rotative
124 mm
Diamètre chambre partie fixe
125 mm
Longueur totale partie rotative
47.8 mm
Longueur totale partie fixe
17.2 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
100 mm
d7
125 mm
d3
124 mm
l1
47.8 mm
I4
17.2 mm
d8
4 mm