Eriks

Garniture mécanique WGDM 090 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12425915
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 106,00 €/ Unitéhors TVA

1 338,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
WGDM
Diamètre d'arbre
90 mm
Type
WGDM
Longueur totale installée
65 mm
Diamètre extérieur partie rotative
114 mm
Diamètre chambre partie fixe
115 mm
Longueur totale partie rotative
46.8 mm
Longueur totale partie fixe
18.2 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
90 mm
d7
115 mm
d3
114 mm
l1
46.8 mm
I4
18.2 mm
d8
4 mm