Eriks

Garniture mécanique WGDM 085 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12425902
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 375,00 €/ Unitéhors TVA

1 663,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
WGDM
Diamètre d'arbre
85 mm
Type
WGDM
Longueur totale installée
60 mm
Diamètre extérieur partie rotative
108 mm
Diamètre chambre partie fixe
110 mm
Longueur totale partie rotative
41.8 mm
Longueur totale partie fixe
18.2 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
85 mm
d7
110 mm
d3
108 mm
l1
41.8 mm
I4
18.2 mm
d8
4 mm