Eriks

Garniture mécanique WGDM 080 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12425887
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 294,00 €/ Unitéhors TVA

1 565,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
WGDM
Diamètre d'arbre
80 mm
Type
WGDM
Longueur totale installée
60 mm
Diamètre extérieur partie rotative
104 mm
Diamètre chambre partie fixe
105 mm
Longueur totale partie rotative
41.8 mm
Longueur totale partie fixe
18.2 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
80 mm
d7
105 mm
d3
104 mm
l1
41.8 mm
I4
18.2 mm
d8
4 mm