Eriks

Garniture mécanique WGDM 075 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12425874
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

879,00 €/ Unitéhors TVA

1 063,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
WGDM
Diamètre d'arbre
75 mm
Type
WGDM
Longueur totale installée
60 mm
Diamètre extérieur partie rotative
96 mm
Diamètre chambre partie fixe
97 mm
Longueur totale partie rotative
42 mm
Longueur totale partie fixe
18 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
75 mm
d7
97 mm
d3
96 mm
l1
42 mm
I4
18 mm
d8
4 mm