Eriks

Garniture mécanique WGDM 068 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12425847
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

763,00 €/ Unitéhors TVA

923,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
WGDM
Diamètre d'arbre
68 mm
Type
WGDM
Longueur totale installée
52.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
88 mm
Diamètre chambre partie fixe
90 mm
Longueur totale partie rotative
34.5 mm
Longueur totale partie fixe
18 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
68 mm
d7
90 mm
d3
88 mm
l1
34.5 mm
I4
18 mm
d8
4 mm