Eriks

Garniture mécanique WGDM 065 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12425835
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

692,50 €/ Unitéhors TVA

837,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
WGDM
Diamètre d'arbre
65 mm
Type
WGDM
Longueur totale installée
52.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
85 mm
Diamètre chambre partie fixe
85 mm
Longueur totale partie rotative
37.5 mm
Longueur totale partie fixe
15 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
65 mm
d7
85 mm
d3
85 mm
l1
37.5 mm
I4
15 mm
d8
4 mm