Eriks

Garniture mécanique WGDM 063 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12425822
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

680,00 €/ Unitéhors TVA

822,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
WGDM
Diamètre d'arbre
63 mm
Type
WGDM
Longueur totale installée
52.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
83 mm
Diamètre chambre partie fixe
83 mm
Longueur totale partie rotative
37.5 mm
Longueur totale partie fixe
15 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
63 mm
d7
83 mm
d3
83 mm
l1
37.5 mm
I4
15 mm
d8
4 mm