Eriks

Garniture mécanique WGDM 058 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12425801
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

639,50 €/ Unitéhors TVA

773,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
WGDM
Diamètre d'arbre
58 mm
Type
WGDM
Longueur totale installée
52.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
78 mm
Diamètre chambre partie fixe
78 mm
Longueur totale partie rotative
37.5 mm
Longueur totale partie fixe
15 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
58 mm
d7
78 mm
d3
78 mm
l1
37.5 mm
I4
15 mm
d8
4 mm