Eriks

Garniture mécanique WGDM 053 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12425777
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

757,00 €/ Unitéhors TVA

915,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
WGDM
Diamètre d'arbre
53 mm
Type
WGDM
Longueur totale installée
47.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
69 mm
Diamètre chambre partie fixe
73 mm
Longueur totale partie rotative
32.5 mm
Longueur totale partie fixe
15 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
53 mm
d7
73 mm
d3
69 mm
l1
32.5 mm
I4
15 mm
d8
4 mm