Eriks

Garniture mécanique WGDM 050 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12405708
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

545,00 €/ Unitéhors TVA

659,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

545,00 €

-

5+

463,25 €

15.00%

10+

436,00 €

20.00%

21+

408,75 €

25.00%

35+

381,50 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
WGDM
Diamètre d'arbre
50 mm
Type
WGDM
Longueur totale installée
47.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
66 mm
Diamètre chambre partie fixe
70 mm
Longueur totale partie rotative
32.5 mm
Longueur totale partie fixe
15 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
50 mm
d7
70 mm
d3
66 mm
l1
32.5 mm
I4
15 mm
d8
4 mm