Eriks

Garniture mécanique WGDM 045 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12425745
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

478,50 €/ Unitéhors TVA

578,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
WGDM
Diamètre d'arbre
45 mm
Type
WGDM
Longueur totale installée
45 mm
Diamètre extérieur partie rotative
61 mm
Diamètre chambre partie fixe
63 mm
Longueur totale partie rotative
31 mm
Longueur totale partie fixe
14 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
45 mm
d7
63 mm
d3
61 mm
l1
31 mm
I4
14 mm
d8
4 mm