Eriks

Garniture mécanique WGDM 040 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12425725
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

583,50 €/ Unitéhors TVA

706,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
WGDM
Diamètre d'arbre
40 mm
Type
WGDM
Longueur totale installée
45 mm
Diamètre extérieur partie rotative
56 mm
Diamètre chambre partie fixe
58 mm
Longueur totale partie rotative
31 mm
Longueur totale partie fixe
14 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
40 mm
d7
58 mm
d3
56 mm
l1
31 mm
I4
14 mm
d8
4 mm