Eriks

Garniture mécanique WGDM 038 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12425711
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

419,00 €/ Unitéhors TVA

506,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
WGDM
Diamètre d'arbre
38 mm
Type
WGDM
Longueur totale installée
45 mm
Diamètre extérieur partie rotative
54 mm
Diamètre chambre partie fixe
56 mm
Longueur totale partie rotative
31 mm
Longueur totale partie fixe
14 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
38 mm
d7
56 mm
d3
54 mm
l1
31 mm
I4
14 mm
d8
4 mm