Eriks

Garniture mécanique WGDM 035 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:11388316
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

384,50 €/ Unitéhors TVA

465,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

384,50 €

-

5+

326,83 €

15.00%

10+

307,60 €

20.00%

20+

288,38 €

25.00%

35+

269,15 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
WGDM
Diamètre d'arbre
35 mm
Type
WGDM
Longueur totale installée
42.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
49 mm
Diamètre chambre partie fixe
50 mm
Longueur totale partie rotative
31 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
35 mm
d7
50 mm
d3
49 mm
l1
31 mm
I4
11.5 mm
d8
4 mm