Eriks

Garniture mécanique WGDM 032 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12425681
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

506,50 €/ Unitéhors TVA

612,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
WGDM
Diamètre d'arbre
32 mm
Type
WGDM
Longueur totale installée
42.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
46 mm
Diamètre chambre partie fixe
48 mm
Longueur totale partie rotative
31 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
3 mm
d1
32 mm
d7
48 mm
d3
46 mm
l1
31 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm